Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Zylinderschraube M 20 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396303
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400200055
EAN/GTIN:
     4051426146014
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 55 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629400200055
Werksnummer:
8000205561
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 55
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 1,4982*
€ 2,1799*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 1,5843*
€ 2,2514*
2 Tage
14
10
€ 5,59*
ab € 1,6689*
€ 2,3089*
1
€ 5,90*
ab € 1,6528*
€ 2,4228*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,9401*
€ 2,6801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2514*
€ 2,67917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1378*
€ 2,54398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0043*
€ 2,38512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9543*
€ 2,32562
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5843*
€ 1,88532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.