Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 36 ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396484
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325240360000
EAN/GTIN:
     4043952465936
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M36 5-2 AD W7 feuerverz. 10 Stück ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.524· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040325240360000
Werksnummer:
8000200552
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,393000
Gewicht brutto Kg:
0,393000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5-2 AD W7 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,871*
€ 3,791*
3 Tage
860
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,1823*
€ 5,7987*
5 Tage
860
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 5,91*
7 Tage
1150
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,6493*
€ 6,0893*
Lager 1955
1150
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,576*
€ 6,151*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,151*
€ 7,31969
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,7935*
€ 6,89427
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,406*
€ 6,43314
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,206*
€ 6,19514
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,056*
€ 6,01664
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,576*
€ 5,44544
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,576* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 61,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.