Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 4032 links A 4 - 70


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 links A 4 - 70
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 links A 4 - 70
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396518
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329440200000
EAN/GTIN:
     4043952468357
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 links M20 A 4 - 70 10 Stück ISO 4032 A 4 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.944· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329440200000
Werksnummer:
8000200846
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071000
Gewicht brutto Kg:
0,071000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4032 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5719*
€ 2,1619*
5 Tage
82
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 12,014*
€ 17,63*
7 Tage
82
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 13,213*
€ 18,333*
2 Tage
57
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 13,383*
€ 18,493*
Lager 1955
82
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 15,092*
€ 18,575*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,575*
€ 22,10425
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,092*
€ 17,95948
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,5092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.