Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396567
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329510160000
EAN/GTIN:
     4051426977502
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 4 - 70 geschmiert 50 Stück ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.951· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329510160000
Werksnummer:
8000200882
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034500
Gewicht brutto Kg:
0,034500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70 geschmiert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1050
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,5726*
€ 2,0491*
7 Tage
1500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,7521*
€ 2,1521*
2 Tage
1050
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,7421*
€ 2,1521*
Lager 1955
1500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,7134*
€ 2,1638*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9993*
€ 2,4393*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,1638*
€ 2,57492
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,0786*
€ 2,47353
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,9434*
€ 2,31265
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,9234*
€ 2,28885
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,7134*
€ 2,03895
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 108,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.