Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 25 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 25 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 10 x 25 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396587
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047660009100025
EAN/GTIN:
     4051426149824
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M10x 25 14 H 100 Stück ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047660009100025
Werksnummer:
8000206023
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011700
Gewicht brutto Kg:
0,011700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1678*
€ 0,2377*
1 Tag
1260
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1862*
€ 0,2462*
Lager 1955
1800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1811*
€ 0,2464*
6 Tage
1800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1942*
€ 0,2542*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2251*
€ 0,2951*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1811* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.