Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 20 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 20 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396685
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070890109200000
EAN/GTIN:
     4043952504031
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 20 Stahl 200 HV galv.verz. 100 Stück ISO 7089 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.010· Normart: ISO 7089· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070890109200000
Werksnummer:
8000211238
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017200
Gewicht brutto Kg:
0,017200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,177*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1199*
€ 0,1773*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1322*
€ 0,1882*
6 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,1397*
€ 0,1947*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1707*
€ 0,2307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.