Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7094 A 4 100 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7094 A 4 100 HV
Unterlegscheibe 16 ISO 7094 A 4 100 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396698
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070949400160000
EAN/GTIN:
     4051426634504
Unterlegscheibe ISO 7094 16 A 4 100 HV 50 Stück ISO 7094 A 4 100 HV Flache Scheiben · extra große Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07094.940· Normart: ISO 7094· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070949400160000
Werksnummer:
8000212030
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074100
Gewicht brutto Kg:
0,074100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7094
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 100 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,5463*
€ 0,7799*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,5978*
€ 0,8156*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,6087*
€ 0,8187*
6 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,6196*
€ 0,8296*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7179*
€ 0,9479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8156*
€ 0,97056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7467*
€ 0,88857
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7378*
€ 0,87798
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.