Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 4032 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 A 4 - 80
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396730
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329480200000
EAN/GTIN:
     4051426096517
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M20 A 4 - 80 50 Stück ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.948· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329480200000
Werksnummer:
8000200867
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066200
Gewicht brutto Kg:
0,066200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,4885*
€ 0,6984*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,5344*
€ 0,7403*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5684*
€ 0,7684*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6326*
€ 0,8526*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,704*
€ 0,9328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7403*
€ 0,88096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7023*
€ 0,83574
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6944*
€ 0,82634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6344*
€ 0,75494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6044*
€ 0,71924
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.