Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 4 ISO 4032 Messing


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 Messing
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396790
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040327009040000
EAN/GTIN:
     4043952466339
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 4032 M4 Messing 100 Stück ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.700· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040327009040000
Werksnummer:
8000200591
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0217*
€ 0,034*
1 Tag
1540
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0243*
€ 0,036*
Lager 1955
2200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0238*
€ 0,0364*
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0374*
7 Tage
2200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0376*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.