Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 30 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 30 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 4
Gewindestift M 6 x 30 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396841
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040289400060030
EAN/GTIN:
     4051426090157
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M6x 30 A 4 200 Stück ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040289400060030
Werksnummer:
8000199797
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 30
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0643*
€ 0,0942*
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0842*
€ 0,1137*
2 Tage
560
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1402*
€ 0,1822*
Lager 1955
800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1371*
€ 0,1833*
7 Tage
800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1464*
€ 0,1904*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1371* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 36,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.