Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 39 ISO 4032 8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 8
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396868
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000390000
EAN/GTIN:
     4051426644350
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M39 8 5 Stück ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.800· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328000390000
Werksnummer:
8000200627
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,484000
Gewicht brutto Kg:
0,484000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
130
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,5404*
€ 2,2948*
5 Tage
122
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,6889*
€ 2,3689*
7 Tage
135
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,716*
€ 2,406*
2 Tage
95
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,726*
€ 2,406*
Lager 1955
135
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,0761*
€ 2,4296*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,4296*
€ 2,89122
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,298*
€ 2,73462
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,0761*
€ 2,47056
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0761* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 12,148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.