Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 ISO 4032 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 Messing
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396878
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040327000060000
EAN/GTIN:
     4043952466063
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M6 Messing 1000 Stück ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.700· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040327000060000
Werksnummer:
8000200565
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0653*
€ 0,0855*
4 Tage
10800
1000
€ 4,95*
ab € 0,0716*
€ 0,0892*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0707*
€ 0,0899*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0728*
€ 0,0906*
6 Tage
12000
1000
€ 7,99*
ab € 0,076*
€ 0,0943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 89,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.