Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne D 35 x56 x12 DIN 6319 Form D Stahl einsatzgehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelpfanne D 35 x56 x12 DIN 6319 Form D Stahl einsatzgehärtet
Kegelpfanne D 35 x56 x12 DIN 6319 Form D Stahl einsatzgehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396964
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063190040350000
EAN/GTIN:
     4043952470831
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kegelpfanne DIN 6319 FormD D 35x56x12 Stahl einsatzgehärtet 1 Stück DIN 6319 Stahl Form D Kegelpfannen · einsatzgehärtet - Abmessung: D 35 x56 x12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 35mm· Form: Form D· Gruppencode: 06319.004· Normart: DIN 6319· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
063190040350000
Werksnummer:
8000206358
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,125100
Gewicht brutto Kg:
0,125100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D 35 x56 x12
Norm:
DIN 6319 Form D
Produktart:
Kegelpfanne
Ausfuehrung:
Stahl einsatzgehärtet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
185
10
€ 4,30*
ab € 2,4358*
€ 3,4349*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 2,5921*
€ 3,5285*
4 Tage
225
10
€ 4,95*
ab € 2,6684*
€ 3,6284*
5 Tage
180
5
€ 4,90*
ab € 2,6369*
€ 3,6769*
1 Tag
175
10
€ 5,59*
ab € 2,7132*
€ 3,6832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5285*
€ 4,19892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4303*
€ 4,08206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1521*
€ 3,751
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5921*
€ 3,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.