Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 20 ISO 7089 o.Fase Stahl verg. 300 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7089 o.Fase Stahl verg. 300 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 20 ISO 7089 o.Fase Stahl verg. 300 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396989
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070890150200000
EAN/GTIN:
     4051426830876
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 20 Stahl verg. 300 HV galv.verz. 100St. ISO 7089 Stahl verg. 300 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.015· Normart: ISO 7089· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070890150200000
Werksnummer:
8000211263
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014430
Gewicht brutto Kg:
0,014430
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl verg. 300 HV galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1646*
€ 0,2343*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1826*
€ 0,2426*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1794*
€ 0,2446*
6 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,1904*
€ 0,2504*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2207*
€ 0,2907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.