Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibefeder 4 x 5 DIN 6888 Stahl C45+C


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibefeder 4 x 5 DIN 6888 Stahl C45+C
Scheibefeder 4 x 5 DIN 6888 Stahl C45+C
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068880000040005
EAN/GTIN:
     4043952483855
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
Federring ohne Norm
Scheibefeder DIN 6888 4x 5 Stahl C45+C 100 Stück DIN 6888 Stahl C45+C Scheibenfedern - Abmessung: 4 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 06888.000· Länge: 5mm· Normart: DIN 6888· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068880000040005
Werksnummer:
8000207638
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 5
Norm:
DIN 6888
Produktart:
Scheibefeder
Ausfuehrung:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6888
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1027*
€ 0,1479*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1111*
€ 0,1511*
3 Tage
990
100
€ 5,49*
ab € 0,1125*
€ 0,1535*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1143*
€ 0,1553*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,112*
€ 0,1554*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.