Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397230
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321100100000
EAN/GTIN:
     4043952464281
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 10 galv.verz. 500 Stück ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.110· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321100100000
Werksnummer:
8000200310
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5400
500
€ 4,30*
ab € 0,0412*
€ 0,0582*
18 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,044*
€ 0,0601*
Lager 1955
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,045*
€ 0,0619*
7 Tage
7000
500
€ 7,99*
ab € 0,048*
€ 0,0638*
5 Tage
5000
500
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.