Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397234
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000200035
EAN/GTIN:
     4051426111319
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 35 12.9 25 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 35 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000200035
Werksnummer:
8000202574
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,139000
Gewicht brutto Kg:
0,139000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 35
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,5732*
€ 0,8286*
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,638*
€ 0,9273*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 0,721*
€ 0,971*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 0,7082*
€ 0,989*
6 Tage
300
25
€ 7,99*
ab € 0,7338*
€ 0,9938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9386*
€ 1,11693
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8782*
€ 1,04506
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8282*
€ 0,98556
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.