Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Unterlegscheibe 16 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397267
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909449160000
EAN/GTIN:
     4043952754382
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 A 4 200 HV 25 Stück ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.944· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909449160000
Werksnummer:
8000211738
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010600
Gewicht brutto Kg:
0,010600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 0,2249*
€ 0,3283*
7 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3475*
2 Tage
35
25
€ 5,59*
ab € 0,2499*
€ 0,3499*
Lager 1955
50
25
€ 5,99*
ab € 0,2455*
€ 0,3527*
7 Tage
50
25
€ 7,99*
ab € 0,2608*
€ 0,3608*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3055*
€ 0,36355
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2455* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 8,8175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.