Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 33 ISO 4032 A 4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 33 ISO 4032 A 4
Sechskantmutter M 33 ISO 4032 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397416
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400330000
EAN/GTIN:
     4043952468197
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M33 A 4 10 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 33* VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400330000
Werksnummer:
8000200811
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,286000
Gewicht brutto Kg:
0,286000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,7321*
€ 4,9421*
4 Tage
7
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 28,765*
€ 39,409*
6 Tage
7
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 32,077*
€ 41,297*
1 Tag
4
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 32,007*
€ 41,297*
Lager 1955
7
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 31,177*
€ 41,337*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,337*
€ 49,19103
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,727*
€ 48,46513
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,587*
€ 44,72853
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,397*
€ 43,31243
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,827*
€ 41,44413
pro Box
ab 50 Boxen
€ 32,977*
€ 39,24263
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 31,177*
€ 37,10063
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,1177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.