Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 100 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 100 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 16 x 100 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397478
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040282000160100
EAN/GTIN:
     4051426088048
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M16x 100 45 H 25 Stück ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040282000160100
Werksnummer:
8000199601
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,104300
Gewicht brutto Kg:
0,104300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 100
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,2409*
€ 1,7066*
7 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 1,3997*
€ 1,8197*
2 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 1,4224*
€ 1,8424*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 1,397*
€ 1,8582*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,6904*
€ 2,1804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8582*
€ 2,21126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7976*
€ 2,13914
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,637*
€ 1,94803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,577*
€ 1,87663
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,397*
€ 1,66243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.