| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019397481 Herst.-Nr.: 040321000360000 EAN/GTIN: 4043952464182 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4032 M36 10 10 Stück ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 040321000360000 | Werksnummer: | 8000200299 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,371000 | Gewicht brutto Kg: | 0,371000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 36 | Norm: | ISO 4032 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,035* | € 2,695* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,1551* | € 3,0073* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,3275* | € 3,0475* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,411* | € 3,141* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 2,3243* | € 3,1833* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,3243* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 31,833* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|