Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 1,7 ISO 4032 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 1,7 ISO 4032 Messing
Sechskantmutter M 1,7 ISO 4032 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397482
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040327009017000
EAN/GTIN:
     4043952466261
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M1,7 Messing 100 Stück ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 1,7 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.700· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040327009017000
Werksnummer:
8000200584
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,7
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,142*
3 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0964*
€ 0,1428*
1 Tag
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1083*
€ 0,1503*
Lager 1955
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1073*
€ 0,1526*
7 Tage
1500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1131*
€ 0,1571*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1073* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.