Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 ISO 4032 A 5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 ISO 4032 A 5
Sechskantmutter M 8 ISO 4032 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397507
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329500080000
EAN/GTIN:
     4043952468418
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 5 100 Stück ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.950· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329500080000
Werksnummer:
8000200870
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0661*
€ 0,0995*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0723*
€ 0,1071*
5 Tage
5310
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,079*
€ 0,1106*
2 Tage
4130
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0807*
€ 0,1124*
Lager 1955
5900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0979*
€ 0,1142*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0979* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.