Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 1,6 ISO 4032 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 1,6 ISO 4032 Messing
Sechskantmutter M 1,6 ISO 4032 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397539
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040327009016000
EAN/GTIN:
     4043952466254
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M1,6 Messing 100 Stück ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 1,6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.700· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040327009016000
Werksnummer:
8000200583
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5400
100
€ 4,30*
ab € 0,1003*
€ 0,1469*
1 Tag
3780
100
€ 5,59*
ab € 0,1119*
€ 0,1549*
Lager 1955
5400
100
€ 5,99*
ab € 0,1098*
€ 0,1562*
5 Tage
5400
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
7 Tage
5400
100
€ 7,99*
ab € 0,1169*
€ 0,1619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.