Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 18 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 18 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 18 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397575
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900000180000
EAN/GTIN:
     4043952504741
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 18 Stahl 200 HV 250 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 18 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.000· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900000180000
Werksnummer:
8000211521
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
18
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
2500
€ 6,90*
ab € 0,0929*
€ 0,124*
4 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,0905*
€ 0,1261*
1 Tag
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,1015*
€ 0,1325*
Lager 1955
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,098*
€ 0,1326*
6 Tage
unbekannt
250
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,133*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 33,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.