Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 Messing
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397679
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040327000100000
EAN/GTIN:
     4043952466087
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 Messing 500 Stück ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.700· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040327000100000
Werksnummer:
8000200567
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3150
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1805*
€ 0,2205*
3 Tage
1500
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2492*
€ 0,3142*
5 Tage
3500
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2725*
€ 0,3225*
1 Tag
2450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2771*
€ 0,3271*
Lager 1955
3500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2722*
€ 0,3302*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,3302*
€ 0,39294
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2722* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 165,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.