Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 BUMAX88


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 BUMAX88
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397698
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329410120000
EAN/GTIN:
     4051426612991
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 4 BUMAX88 50 Stück BUFAB ISO 4032 A 4 BUMAX88 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.941· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329410120000
Werksnummer:
8000200823
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014500
Gewicht brutto Kg:
0,014500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,1662*
€ 2,6462*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,6536*
€ 3,1836*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,68*
€ 3,21*
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,6062*
€ 3,213*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,22*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,213*
€ 3,82347
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,1146*
€ 3,70637
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,8962*
€ 3,44648
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,8262*
€ 3,36318
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 2,6062*
€ 3,10138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,6062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 160,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040329420120000
ab € 2,5001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.