Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C5,5 x 13 -H ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube C5,5 x 13 -H ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Blechschraube C5,5 x 13 -H ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397864
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070490190055013
EAN/GTIN:
     4051426179456
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PH C5,5x13-H Stahl gehärtet galv.verz. 500St. ISO 7049 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C5,5 x 13 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.019
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070490190055013
Werksnummer:
8000210357
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C5,5 x 13 -H
Norm:
ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14000
500
€ 4,30*
ab € 0,012*
€ 0,0179*
1 Tag
14000
500
€ 5,59*
ab € 0,0134*
€ 0,0187*
Lager 1955
20000
500
€ 5,99*
ab € 0,0132*
€ 0,019*
7 Tage
20000
500
€ 7,99*
ab € 0,014*
€ 0,0196*
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.