Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV galv. verz. nitrocarburiert


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV galv. verz. nitrocarburiert
Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV galv. verz. nitrocarburiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397963
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070890120160000
EAN/GTIN:
     4051426946362
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 16 Sta 200 HV galv.verz. nitrocarburiert 250St. ISO 7089 Stahl 200 HV gal Zn,nitrocarburiert (salzbadnitriert) Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.012· Normart: ISO 7089· Oberfläche: gal Zn, nitrocarburiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070890120160000
Werksnummer:
8000211242
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galv. verz. nitrocarburiert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
250
€ 4,30*
ab € 0,1944*
€ 0,2559*
Lager 1955
4750
250
€ 5,99*
ab € 0,2193*
€ 0,258*
2 Tage
3325
250
€ 5,59*
ab € 0,2158*
€ 0,2658*
7 Tage
4750
250
€ 7,99*
ab € 0,2252*
€ 0,2752*
21 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,2457*
€ 0,3057*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2193* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.