Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 16 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397985
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000160220
EAN/GTIN:
     4051426110824
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 220 12.9 25 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 220 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000160220
Werksnummer:
8000202525
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,378000
Gewicht brutto Kg:
0,378000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 220
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,4979*
€ 2,0114*
4 Tage
275
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,808*
€ 2,4491*
6 Tage
375
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0247*
€ 2,5647*
1 Tag
263
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,0147*
€ 2,5647*
Lager 1955
375
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,2647*
€ 2,9419*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,9419*
€ 3,50086
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,8383*
€ 3,37758
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,6247*
€ 3,12339
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,5747*
€ 3,06389
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,5147*
€ 2,99249
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,2647*
€ 2,69499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2647* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 73,5475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.