Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 links A 4 - 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 links A 4 - 70
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 links A 4 - 70
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397991
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329440100000
EAN/GTIN:
     4043952468302
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 links M10 A 4 - 70 50 Stück ISO 4032 A 4 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.944· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329440100000
Werksnummer:
8000200841
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1900
50
€ 4,30*
ab € 0,0842*
€ 0,1299*
1 Tag
1855
50
€ 5,59*
ab € 0,0941*
€ 0,1374*
Lager 1955
2650
50
€ 5,99*
ab € 0,0922*
€ 0,1378*
7 Tage
2650
50
€ 7,99*
ab € 0,098*
€ 0,1434*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1099*
€ 0,1599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.