Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 125 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 125 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 10 x 125 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398021
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100100125
EAN/GTIN:
     4051426133113
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x125 8.8 galv.verz. 50St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 125 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 125mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100100125
Werksnummer:
8000204638
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,086600
Gewicht brutto Kg:
0,086600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 125
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,4759*
€ 0,675*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,5206*
€ 0,7161*
2 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,5301*
€ 0,7201*
8 Tage
650
50
€ 7,99*
ab € 0,5537*
€ 0,7537*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,645*
€ 0,865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7161*
€ 0,85216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6883*
€ 0,81908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6206*
€ 0,73851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5906*
€ 0,70281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5206*
€ 0,61951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.