Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl 300 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl 300 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl 300 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398047
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070890130160000
EAN/GTIN:
     4051426797452
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 16 Stahl 300 HV galv.verz. 100St. ISO 7089 Stahl 300 HV CE galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.013· Normart: ISO 7089· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070890130160000
Werksnummer:
8000211252
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 6,5021*
€ 7,7222*
7 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 7,2665*
€ 8,0965*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,2465*
€ 8,0965*
Lager 1955
100
100
Frei Haus
ab € 7,0348*
€ 8,1033*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,1629*
€ 9,0329*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 8,1033*
€ 9,64293
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,679*
€ 9,13801
pro Box
ab 500 Boxen
€ 7,3348*
€ 8,72841
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 7,2448*
€ 8,62131
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 7,0348*
€ 8,37141
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,0348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 810,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.