Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 8
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398125
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000120000
EAN/GTIN:
     4043952466513
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 8 500 Stück ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.800· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328000120000
Werksnummer:
8000200616
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014400
Gewicht brutto Kg:
0,014400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4950
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0336*
€ 0,0453*
5 Tage
4000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0511*
3 Tage
4000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,036*
€ 0,0512*
1 Tag
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0403*
€ 0,0537*
Lager 1955
5500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0393*
€ 0,0544*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0393* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.