Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 22 ISO 4032 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 10
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398157
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000220000
EAN/GTIN:
     4043952464137
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M22 10 50 Stück ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321000220000
Werksnummer:
8000200294
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,101500
Gewicht brutto Kg:
0,101500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3781*
€ 0,5181*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4002*
€ 0,5745*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,4375*
€ 0,6105*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4653*
€ 0,6353*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5417*
€ 0,7417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6105*
€ 0,7265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.