Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 33 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 33 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 33 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398196
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000330190
EAN/GTIN:
     4051426103581
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M33x 190 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 33 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000330190
Werksnummer:
8000201631
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 190
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 6,117*
€ 9,143*
2 Tage
89
1
€ 5,59*
ab € 6,8566*
€ 9,5966*
Lager 1955
126
1
€ 5,99*
ab € 6,7044*
€ 9,7024*
8 Tage
126
1
€ 7,99*
ab € 7,15*
€ 10,02*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,301*
€ 11,591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7024*
€ 11,54586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,3634*
€ 11,14245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8644*
€ 10,54864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7644*
€ 10,42964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2444*
€ 9,81084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7044*
€ 7,97824
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.