Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 20 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398293
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000200055
EAN/GTIN:
     4051426123572
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 55 8.8 25 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000200055
Werksnummer:
8000204043
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,183000
Gewicht brutto Kg:
0,183000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 55
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,4082*
€ 0,5869*
4 Tage
475
25
€ 4,30*
ab € 0,4407*
€ 0,6477*
1 Tag
333
25
€ 5,59*
ab € 0,4908*
€ 0,6808*
Lager 1955
475
25
€ 5,99*
ab € 0,482*
€ 0,6863*
6 Tage
475
25
€ 7,99*
ab € 0,5127*
€ 0,7127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6863*
€ 0,8167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,1575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.