Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 12 - M 10 x 30 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 12 - M 10 x 30 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Paßschulterschraube 12 - M 10 x 30 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398580
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073792000100030
EAN/GTIN:
     4043952511954
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 12 - M10x 30 12.9 Schaftpassung h8 25 Stück ~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung h8 - Abmessung: 12 - M 10 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073792000100030
Werksnummer:
8000212569
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050800
Gewicht brutto Kg:
0,050800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 - M 10 x 30
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
12.9 Schaftpassung h8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,2326*
€ 1,6778*
5 Tage
75
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,32*
€ 1,71*
6 Tage
75
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,3602*
€ 1,7502*
Lager 1955
75
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,3245*
€ 1,7638*
2 Tage
68
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,3944*
€ 1,8862*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,7638*
€ 2,09892
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,7241*
€ 2,05168
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,6145*
€ 1,92126
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,5645*
€ 1,86176
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5045*
€ 1,79036
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,3245*
€ 1,57616
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 44,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.