Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 2 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 2 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 2 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398667
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000020024
EAN/GTIN:
     4043952508411
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 2x 24 Federstahl leichte Ausf. 200 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 2 x 24 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000020024
Werksnummer:
8000212304
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 24
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0185*
5 Tage
5000
200
€ 4,30*
ab € 0,0129*
€ 0,0197*
1 Tag
4900
200
€ 5,59*
ab € 0,0144*
€ 0,0207*
Lager 1955
7000
200
€ 5,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0209*
6 Tage
7000
200
€ 7,99*
ab € 0,015*
€ 0,0216*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.