Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 Form A außengezahnt 14310


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 Form A außengezahnt 14310
Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 Form A außengezahnt 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398691
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067979619064000
EAN/GTIN:
     4043952476734
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
Zahnscheibe DIN 6797 FormA außengezahnt A 6,4 1.4310 100 Stück ~DIN 6797 1.4310 Form A Zahnscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 6,4 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,4mm· Gruppencode: 06797.961· Normart: DIN 6797· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067979619064000
Werksnummer:
8000206935
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6,4
Norm:
DIN 6797 Form A außengezahnt
Produktart:
Zahnscheibe
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0173*
€ 0,0268*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,0188*
€ 0,0274*
5 Tage
1620
100
€ 5,49*
ab € 0,0191*
€ 0,0279*
2 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,0193*
€ 0,0282*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,0264*
€ 0,0291*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.