Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 27 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galv. verz.+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 27 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galv. verz.+S
Unterlegscheibe 27 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galv. verz.+S
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398730
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070904280270000
EAN/GTIN:
     4051426994127
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 27 Stahl 200 HV galv.verz.+S 100 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 27 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 27mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.428· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP + S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070904280270000
Werksnummer:
8000211661
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037500
Gewicht brutto Kg:
0,037500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
27
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galv. verz.+S
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
Frei Haus
ab € 0,9512*
€ 1,2194*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 1,0406*
€ 1,2914*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 1,0784*
€ 1,2984*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2111*
€ 1,4611*
3 Tage
500
100
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2914*
€ 1,53677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,256*
€ 1,49464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1906*
€ 1,41681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1706*
€ 1,39301
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0406*
€ 1,23831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 129,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.