Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250000050032 Zylinderstift DIN 6325 5 m6 x 32 Stahl gehärtet Toleranz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
REYHER 063250000050032 Zylinderstift DIN 6325 5 m6 x 32 Stahl gehärtet Toleranz
REYHER 063250000050032 Zylinderstift DIN 6325 5 m6 x 32 Stahl gehärtet Toleranz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398833
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     63250000050032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 32 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 32 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63250000050032
Werksnummer:
8000206468
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 m6 x 32
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,49*
€ 49,3731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,82*
€ 47,3858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.