Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 12 - M 10 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 12 - M 10 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9
Paßschulterschraube 12 - M 10 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398878
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073792040100070
EAN/GTIN:
     4051426717047
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m10x70
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 12 - M10x 70 12.9 Schaftpassung f9 10 Stück ~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 12 - M 10 x 70 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.204
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073792040100070
Werksnummer:
8000212622
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,084320
Gewicht brutto Kg:
0,084320
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 - M 10 x 70
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
12.9 Schaftpassung f9
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
260
10
€ 4,30*
ab € 1,4419*
€ 2,0701*
10
€ 4,90*
ab € 1,323*
€ 2,1514*
6 Tage
260
10
€ 7,99*
ab € 1,5918*
€ 2,1618*
1 Tag
182
10
€ 5,59*
ab € 1,6061*
€ 2,1761*
Lager 1955
260
10
€ 5,99*
ab € 1,5674*
€ 2,204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,204*
€ 2,62276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1107*
€ 2,51173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9874*
€ 2,36501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9474*
€ 2,31741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8774*
€ 2,23411
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5674*
€ 1,86521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.