Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 DIN 6923 m.Flansch A 4 m.Sperrzahnung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 DIN 6923 m.Flansch A 4 m.Sperrzahnung
Sechskantmutter M 8 DIN 6923 m.Flansch A 4 m.Sperrzahnung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398948
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069239440080000
EAN/GTIN:
     4043952716595
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M8 A 4 Sperrzahnung 500 Stück ~DIN 6923 A 4 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.944· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069239440080000
Werksnummer:
8000208628
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 6923 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 m.Sperrzahnung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0825*
4 Tage
6000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0605*
€ 0,0838*
1 Tag
5950
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0676*
€ 0,0879*
Lager 1955
8500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0657*
€ 0,088*
6 Tage
8500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0707*
€ 0,0919*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0657* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.