Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 10 x 60 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 10 x 60 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 10 x 60 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398987
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000100060
EAN/GTIN:
     4043952509883
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 10x 60 Federstahl leichte Ausf. 50 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000100060
Werksnummer:
8000212408
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012900
Gewicht brutto Kg:
0,012900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 60
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3010
50
€ 4,30*
ab € 0,1907*
€ 0,272*
2 Tage
1260
50
€ 4,95*
ab € 0,2085*
€ 0,2785*
6 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
2 Tage
980
50
€ 5,59*
ab € 0,2116*
€ 0,2916*
Lager 1955
1400
50
€ 5,99*
ab € 0,2079*
€ 0,294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2079*
€ 0,2474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.