Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 60 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 60 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 60 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399048
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900100600000
EAN/GTIN:
     4051426665348
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 60 Stahl 200 HV galv.verz. 1 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 60mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.010· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900100600000
Werksnummer:
8000211560
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,457200
Gewicht brutto Kg:
0,457200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
60
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
5
€ 4,30*
ab € 3,7232*
€ 5,3115*
Lager 1955
75
5
€ 5,99*
ab € 3,9426*
€ 5,4795*
1
€ 5,90*
ab € 3,8773*
€ 5,5473*
2 Tage
53
5
€ 5,59*
ab € 4,128*
€ 5,648*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,0393*
€ 6,7893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,4795*
€ 6,52061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,251*
€ 6,24869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,001*
€ 5,95119
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,9326*
€ 5,86979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7526*
€ 5,65559
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9426*
€ 4,69169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,3975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.