Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 12 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 12 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 12 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399058
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000120024
EAN/GTIN:
     4043952510056
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 12x 24 Federstahl leichte Ausf. 50 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000120024
Werksnummer:
8000212416
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 24
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,1668*
€ 0,2366*
2 Tage
1080
50
€ 4,95*
ab € 0,1823*
€ 0,2523*
11 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
1 Tag
840
50
€ 5,59*
ab € 0,185*
€ 0,255*
Lager 1955
1200
50
€ 5,99*
ab € 0,1818*
€ 0,2571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.