Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 8 f9 M 6 x 16 ISO 7379 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 8 f9 M 6 x 16 ISO 7379 A 2
Paßschulterschraube 8 f9 M 6 x 16 ISO 7379 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073799200060016
EAN/GTIN:
     4043952512081
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m6x16
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 8 f9 M6x 16 A 2 50 Stück ~ISO 7379 A 2 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 8 f9 M 6 x 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073799200060016
Werksnummer:
8000212642
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013500
Gewicht brutto Kg:
0,013500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 f9 M 6 x 16
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 1,0326*
€ 1,4059*
6 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,44*
8 Tage
850
50
€ 7,99*
ab € 1,1501*
€ 1,4601*
2 Tage
595
50
€ 5,59*
ab € 1,1604*
€ 1,4704*
Lager 1955
850
50
€ 5,99*
ab € 1,1398*
€ 1,4832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4832*
€ 1,76501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4165*
€ 1,68564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3398*
€ 1,59436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2998*
€ 1,54676
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1398*
€ 1,35636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.