Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 3 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 3 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 3 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399088
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000030024
EAN/GTIN:
     4043952508718
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 3x 24 Federstahl leichte Ausf. 200 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 3 x 24 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000030024
Werksnummer:
8000212328
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 24
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,0192*
€ 0,0291*
1 Tag
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0305*
Lager 1955
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,0208*
€ 0,0307*
6 Tage
3800
200
€ 7,99*
ab € 0,0224*
€ 0,0319*
2 Tage
3420
200
€ 5,49*
ab € 0,0218*
€ 0,0326*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0208* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.