Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe 6 x 14 x 1,5 DIN 6796 Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe 6 x 14 x 1,5 DIN 6796 Federstahl phosphatiert
Spannscheibe 6 x 14 x 1,5 DIN 6796 Federstahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399112
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067960309060000
EAN/GTIN:
     4043952474808
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheibe DIN 6796 6x 14x 1,5 Federstahl phosphatiert 250 Stück DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 6 x 14 x 1,5 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.030
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067960309060000
Werksnummer:
8000206781
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 14 x 1,5
Norm:
DIN 6796
Produktart:
Spannscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl phosphatiert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
250
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0358*
5 Tage
1950
250
€ 4,30*
ab € 0,0272*
€ 0,0406*
2 Tage
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,0305*
€ 0,0424*
Lager 1955
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0429*
7 Tage
2000
250
€ 7,99*
ab € 0,0318*
€ 0,0443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 10,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.